FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPL-40-40-A-B 3361488

  • ERIKS:13208444
  • Hersteller:3361488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'947.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'105.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPL
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
40 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
1.216 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
1.038 N
Wiederholgenauigkeit
< 0,03 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Gewicht
3.3