CHF 2'386.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'579.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGPL |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | M5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen | 1.216 N |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen | 1.038 N |
Wiederholgenauigkeit | < 0,03 mm |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Stahl, gehärtet |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Gewicht | 5.34 |