FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPL-25-80-A-B 3361486

  • ERIKS:13208441
  • Hersteller:3361486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'878.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'031.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPL
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
80 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
512 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
412 N
Wiederholgenauigkeit
< 0,03 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Gewicht
2.2