FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPL-14-60-A-B 3361481

  • ERIKS:13208436
  • Hersteller:3361481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'393.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'506.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPL
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
14 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
60 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
158 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
126 N
Wiederholgenauigkeit
< 0,03 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Gewicht
595