FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPD-80-A-G1 1132958

  • ERIKS:13208383
  • Hersteller:1132958
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'730.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'951.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPD
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/4
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
7.484