CHF 2'086.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'255.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGPD |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 16 mm |
Anschluss | G1/8 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen | 1.856 N |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen | 1.935 N |
Wiederholgenauigkeit | <= 0,05 mm |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Stahl, gehärtet |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Abdeckung | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 3.365 |