CHF 1'528.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'652.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGPD |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 12 mm |
Anschluss | G1/8 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | <= 0,05 mm |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Stahl, gehärtet |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Abdeckung | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 2.15 |