Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPD-50-A 1132951

  • ERIKS:13208375
  • Hersteller:1132951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'422.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'538.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPD
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
12 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
894 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
944 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
1.766