FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPD-35-A-G1 1132946

  • ERIKS:13208370
  • Hersteller:1132946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'173.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'268.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPD
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
8 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
682