Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPD-25-A-G2 1132944

  • ERIKS:13208368
  • Hersteller:1132944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'086.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'174.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPD
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,04 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
361