Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPD-25-A 1132942

  • ERIKS:13208366
  • Hersteller:1132942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 942.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'018.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPD
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
266 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
288 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,04 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
327