Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPD-16-A 1132936

  • ERIKS:13208360
  • Hersteller:1132936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 855.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 925.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPD
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
3 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
94 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
107 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,03 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
100