Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer DHPS-25-A 1254049

  • ERIKS:12267050
  • Hersteller:1254049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 704.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 761.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHPS
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
7.5 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
450 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
500 N
Wiederholgenauigkeit
< 0,02 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
PA
Gewicht
700