Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer DHPS-20-A-NC 1254048

  • ERIKS:12267049
  • Hersteller:1254048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 627.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHPS
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6.5 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
< 0,02 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
PA
Gewicht
387