CHF 442.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DHPS |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 3 mm |
Anschluss | M3 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | < 0,02 mm |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Gehäuse | Hartanodisiertes Aluminium |
Material Abdeckung | PA |
Gewicht | 68 |