FESTO

FESTO Parallelgreifer DHPS-10-A-NC 1254042

  • ERIKS:12267043
  • Hersteller:1254042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 442.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 478.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHPS
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
3 mm
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
< 0,02 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
PA
Gewicht
68
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden