Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer DHPS-10-A 1254040

  • ERIKS:12267041
  • Hersteller:1254040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHPS
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
3 mm
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
70 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
80 N
Wiederholgenauigkeit
< 0,02 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
PA
Gewicht
67
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden