FESTO

FESTO Parallelbausatz EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 1433852

  • ERIKS:14169190
  • Hersteller:1433852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 961.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAMM
Ausführung
Parallelbausatz
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
11900 g