CHF 146.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS9-LOE |
Grösse | 9 |
Schalenschutz | Integriert |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Dichtungsmaterial | NBR |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Reservoirinhalt | 0.49 l |
Fördervolumen | 27000 l/min |
Gewicht | 2000 g |