Eriks
FESTO

FESTO Öler MS6-LOE-3/8-U 529785

  • ERIKS:11645957
  • Hersteller:529785
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6-LOE
Grösse
6
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Schalenschutz
Integriert
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
16
Einsatztemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Reservoirinhalt
0.08 l
Fördervolumen
5300 l/min
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
810 g