Eriks
FESTO

FESTO Öler MS6-LOE-1/2-U 529777

  • ERIKS:23282859
  • Hersteller:529777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6-LOE
Grösse
6
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Schalenschutz
Integriert
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
16
Einsatztemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Reservoirinhalt
0.08 l
Fördervolumen
7200 l/min
Gewicht
810 g