CHF 53.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS6-LOE |
Grösse | 6 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Schalenschutz | Kunststoff |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Einsatztemperatur | von 0 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Reservoirinhalt | 0.075 l |
Fördervolumen | 7200 l/min |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 600 g |