CHF 119.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS4N-LOE |
Grösse | 4 |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/8-27 in |
Schalenschutz | Integriert |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Dichtungsmaterial | NBR |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Max. Betriebsdruck | 12 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Fördervolumen | 1100 l/min |
Gewicht | 354 g |