Eriks
FESTO

FESTO Öler MS4-LOE-1/8-R 529413

  • ERIKS:11531130
  • Hersteller:529413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4-LOE
Grösse
4
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Schalenschutz
Kunststoff
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
12
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Reservoirinhalt
0.03 l
Fördervolumen
1100 l/min
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
194 g