FESTO

FESTO Öler MS12-LOE-G-U 537156

  • ERIKS:11648032
  • Hersteller:537156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS12-LOE
Grösse
12
Schalenschutz
Integriert
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Dichtungsmaterial
NBR
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
16
Einsatztemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Reservoirinhalt
1.5 l
Fördervolumen
20000 l/min
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
6500 g