Eriks
FESTO

FESTO Öler LOE-D-MAXI 192577

  • ERIKS:11638119
  • Hersteller:192577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LOE
Grösse
Maxi
Schalenschutz
Metall
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Dichtungsmaterial
NBR
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
16
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Reservoirinhalt
0.19 l
Gewicht
1100 g
Alternativen
Product Image

FESTO Öler MS6-LOE-1/2-R 529775

  • ERIKS:23212350
  • Manufacturer:529775

CHF 48.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026