CHF 93.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LOE |
Grösse | Mini |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Schalenschutz | Metall |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Dichtungsmaterial | NBR |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Reservoirinhalt | 0.045 l |
Fördervolumen | 2700 l/min |
Gewicht | 270 g |
CHF 32.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026