Eriks
FESTO

FESTO Öler LOE-3/4-D-MAXI 159622

  • ERIKS:23212179
  • Hersteller:159622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LOE
Grösse
Maxi
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Schalenschutz
Metall
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Dichtungsmaterial
NBR
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
16
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Reservoirinhalt
0.19 l
Fördervolumen
8400 l/min
Gewicht
1100 g