Eriks
FESTO

FESTO Öler LOE-1/4-D-MINI 159621

  • ERIKS:23212176
  • Hersteller:159621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LOE
Grösse
Mini
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Schalenschutz
Metall
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Dichtungsmaterial
NBR
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
16
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Reservoirinhalt
0.045 l
Fördervolumen
2300 l/min
Gewicht
270 g
Alternativen
Product Image

FESTO Öler MS4-LOE-1/4-R 529411

  • ERIKS:23213189
  • Manufacturer:529411

CHF 32.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026