CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LOE |
Grösse | Midi |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Schalenschutz | Metall |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Dichtungsmaterial | NBR |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Reservoirinhalt | 0.11 l |
Fördervolumen | 6100 l/min |
Gewicht | 630 g |
CHF 48.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026