FESTO

FESTO Ölbremszylinder DYHR-32-60-Y5 1155696

  • ERIKS:12266915
  • Hersteller:1155696
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 814.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 880.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYHR
Grösse
32
Hub
60 mm
Dämpfung
Einstellbar
Max. Energieaufnahme pro Hub
220 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
384 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
1380 g