FESTO

FESTO Ölbremszylinder DYHR-20-50-Y5 1155693

  • ERIKS:12266912
  • Hersteller:1155693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 572.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYHR
Grösse
20
Hub
50 mm
Dämpfung
Einstellbar
Max. Energieaufnahme pro Hub
140 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
125 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
440 g