CHF 457.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 495.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYHR |
Grösse | 20 |
Hub | 25 mm |
Dämpfung | Einstellbar |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 90 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 62.5 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 360 g |