FESTO

FESTO Ölbremszylinder DYHR-16-40-Y5 1155691

  • ERIKS:12266911
  • Hersteller:1155691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYHR
Grösse
16
Hub
40 mm
Dämpfung
Einstellbar
Max. Energieaufnahme pro Hub
100 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
64 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
255 g