FESTO

FESTO Ölbremszylinder DYHR-16-20-Y5 1155690

  • ERIKS:12266910
  • Hersteller:1155690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYHR
Grösse
16
Hub
20 mm
Dämpfung
Einstellbar
Max. Energieaufnahme pro Hub
65 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
32 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
190 g