CHF 60.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | OS |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |