CHF 184.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | OS |
Anschluss | PK-3 mm |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.6 bis 8 bar |
Material Gehäuse | POM |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |