FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-80-400-PPVA-N3 1646781

  • ERIKS:12405310
  • Hersteller:1646781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-80-400-PPVA-N3 1383343

  • ERIKS:12379727
  • Manufacturer:1383343

CHF 216.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026