FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-80-320-PPVA-N3 1646780

  • ERIKS:12474660
  • Hersteller:1646780
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
320 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-80-320-PPVA-N3 1383342

  • ERIKS:12379724
  • Manufacturer:1383342

CHF 206.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026