FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-63-200-PPVA-N3 1646747

  • ERIKS:12474629
  • Hersteller:1646747
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-63-200-PPVA-N3 1383585

  • ERIKS:12379797
  • Manufacturer:1383585

CHF 145.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026