FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-63-160-PPSA-N3 1646761

  • ERIKS:12474642
  • Hersteller:1646761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar