FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-50-500-PPVA-N3 1646720

  • ERIKS:12474602
  • Hersteller:1646720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
500 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-50-500-PPVA-N3 1366959

  • ERIKS:12379798
  • Manufacturer:1366959

CHF 145.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026