FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-50-320-PPVA-N3 1646718

  • ERIKS:12474514
  • Hersteller:1646718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
320 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-50-320-PPVA-N3 1366957

  • ERIKS:12379786
  • Manufacturer:1366957

CHF 132.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026