FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-50-200-PPVA-N3 1646716

  • ERIKS:12474512
  • Hersteller:1646716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.60inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-50-200-PPVA-N3 1366955

  • ERIKS:12379782
  • Manufacturer:1366955

CHF 124.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.17inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026