FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-50-100-PPVA-N3 1646713

  • ERIKS:12474509
  • Hersteller:1646713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-50-100-PPVA-N3 1366952

  • ERIKS:12379774
  • Manufacturer:1366952

CHF 116.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026