FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-40-50-PPVA-N3 1646549

  • ERIKS:12474478
  • Hersteller:1646549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-40-50-PPVA-N3 1376658

  • ERIKS:12379693
  • Manufacturer:1376658

CHF 98.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026