FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-40-40-PPVA-N3 1646548

  • ERIKS:12474477
  • Hersteller:1646548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-40-40-PPVA-N3 1376657

  • ERIKS:12379682
  • Manufacturer:1376657

CHF 97.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026