FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-40-160-PPVA-N3 1646553

  • ERIKS:12474484
  • Hersteller:1646553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-40-160-PPVA-N3 1376662

  • ERIKS:12379764
  • Manufacturer:1376662

CHF 104.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026