FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-32-500-PPVA-N3 1638854

  • ERIKS:12474463
  • Hersteller:1638854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
500 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-32-500-PPVA-N3 1376433

  • ERIKS:12379765
  • Manufacturer:1376433

CHF 106.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026