FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-32-400-PPVA-N3 1638853

  • ERIKS:12474462
  • Hersteller:1638853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-32-400-PPVA-N3 1376432

  • ERIKS:12379758
  • Manufacturer:1376432

CHF 101.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026